ゴム 戸当たり パッキンのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
115件の「ゴム 戸当たり パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアタイト」、「サッシ戸当たり」、「戸先ゴム」などの商品も取り扱っております。

戸当りパッキン アトムリビンテックランキング2位
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
1本ほか
2,698税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

D型プロテクター 光ランキング4位
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとしてブラック厚さ(mm)47幅(mm)61取付け方法ビス止め
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ドア・窓用気密パッキン ニトムズランキング5位
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
929税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。材質EPDM長さ(mm)330取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)形状D型
1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)ブラック使用周囲温度(℃)-50~60
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)材質(フラップ)EPDMスポンジラバーRoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488税込2,737
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
499税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(308種類の商品があります)

1巻
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
1巻ほか
959税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質EPDMゴムスポンジ
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(160種類の商品があります)

1本
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に形状D型材質EPDM厚さ(mm)8トラスコ品番473-9795長さ(mm)450質量(g)350長さ(m)0.45寸法(幅W×高さH)(mm)40×26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,498税込1,648
当日出荷

壁などに取り付けることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR)仕様粘着付
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(162種類の商品があります)

1本
2,298税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)